Referencias


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | racor en t con rama y tuerca giratoria |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 9/16 - 18 '' |
Documentos
Detalles de producto : 6S6MXS
Los racores y adaptadores para tubos JIC con abocardado de 37° de Parker, Triple-Lok®, cumplen los requisitos tanto de SAE J514 como de ISO 8434-2 y ofrecen la gama de extremos de puerto más amplia del sector. El diseño tiene una pequeña zona de sellado metal con metal, lo que da como resultado un diseño compacto, un bajo par de montaje y capacidad para altas temperaturas y altas presiones.
Mercados:
• Construcción
• Sistemas terrestres militares
• Plataforma elevadora aérea
• Agricultura
• Manipulación de materiales
• Marina militar
• Transmisión de motores
Características/Ventajas:
• Fácilmente adaptable a tubo en pulgadas, tubo métrico y manguera, lo que le confiere aceptación mundial.
• Amplia selección de opciones de extremo de puerto, incluidas SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) y Metric-ED
• El robusto perno de puerto de Parker en los puertos ajustables se fabrica con una contratuerca más larga, eliminando prácticamente los daños a la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo derivados de los daños en la arandela de respaldo, como los que suelen verse con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales del mercado.
• Los racores de acero se suministran de serie con el recubrimiento ToughShield Plus, que supera sustancialmente los requisitos SAE de horas de corrosión por óxido rojo, con una duración de hasta 3.000 horas sin óxido rojo, según una instalación de ensayo independiente (ensayado según ASTM B117/ISO 9227). Este rendimiento mejorado proporciona a los clientes una ventaja competitiva gracias a menos tiempos de inactividad y una mayor vida útil del equipo, lo que se traduce en mayores ingresos y menores costes de garantía.
• Las tuercas de acero inoxidable tienen un recubrimiento para evitar el agarrotamiento.
• Disponible en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8” - 2 ½” con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.
Aplicaciones:
• Conexiones para la manipulación de fluidos y gases hidráulicos
Tamaño de la conexión 1: abocardado macho de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 1/2, 12
Tamaño de la conexión 2: macho con abocardado de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 1/2, 12
Tamaño de la conexión 3: Hembra 37° abocinada giratoria
Diámetro exterior del tubo de la conexión 3: 1/2, 12
Tipo de conexión: 37° abocinada, T de derivación
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 6000
Forma: T
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Información técnica
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | racor en t con rama y tuerca giratoria |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 9/16 - 18 '' |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 250 °C |
- En stock; entrega ≈24/48h