8JMTXS

Parker Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:8JMTXS
Rubix:798111820000
fabricante:8JMTXS
brand logo

Resumen técnico

Materialacero chapado en zinc sin cr.
Tipotubo en t igual tubo a tubo jic.
Diámetro de rosca (pulgadas)unf 3/4 ''

Detalles de producto : 8JMTXS


Los racores y adaptadores para tubo JIC de 37° Flare de Parker, Triple-Lok®, cumplen los requisitos tanto de SAE J514 como de ISO 8434-2 y ofrecen la gama más amplia de extremos de puerto del sector. El diseño tiene una pequeña superficie de estanqueidad metal con metal, lo que da como resultado un diseño compacto, bajo par de montaje y capacidad para altas temperaturas y altas presiones.

Mercados:
• Construcción
• Sistemas terrestres militares
• Plataforma elevadora aérea
• Agricultura
• Manipulación de materiales
• Marina militar
• Transmisión de motores

Características/Ventajas:
• Fácilmente adaptable a tubo en pulgadas, tubo métrico y manguera, lo que le proporciona aceptación mundial.
• Amplia selección de opciones de extremo de puerto, incluidos SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) y Metric-ED
• El Robust Port Stud de Parker en puertos ajustables se fabrica con una tuerca de seguridad más larga que elimina prácticamente los daños en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo derivados de los daños en la arandela de respaldo, que se observan habitualmente con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales del mercado.
• Los racores de acero vienen de serie con el recubrimiento ToughShield Plus, que supera sustancialmente los requisitos SAE de horas de corrosión para el óxido rojo, durando hasta 3.000 horas sin óxido rojo, según constató una entidad de ensayo independiente (ensayado según ASTM B117/ISO 9227). Este rendimiento mejorado proporciona a los clientes una ventaja competitiva gracias a menos tiempos de inactividad y una vida útil más larga del equipo, lo que se traduce en mayores ingresos y menores costes de garantía.
• Las tuercas de acero inoxidable tienen un recubrimiento para evitar el gripado.
• Disponible en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8” - 2 ½” con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.

Aplicaciones:
• Conexiones para el manejo de fluidos hidráulicos y gas

Material del cuerpo: acero
Tamaño de la conexión 1: macho 37° abocinado
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 3/8, 10
Tamaño de la conexión 2: macho 37° abocinado
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 3/8, 10
Tamaño de la conexión 3: macho 37° abocinado
Diámetro exterior del tubo de la conexión 3: 3/8, 10
Tipo de conexión: abocinado 37°, unión en T con hexágono métrico
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 6000
Forma: T
Especificaciones cumplidas: SAE J514

Información técnica


Atributos
Materialacero chapado en zinc sin cr.
Tipotubo en t igual tubo a tubo jic.
Diámetro de rosca (pulgadas)unf 3/4 ''
21,82 € Sin IVA
/ unidad
26,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días