Referencias

SMC:G43-2-02
Rubix:798315765000
fabricante:G43-2-02
EAN:3618036104752
SMC PRESSURE GAUGE G43-2-02

Resumen técnico

Presión de servicio máx.2 bar
Diámetro de conexiónr 1/4 ''
Tipomanómetro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : G43-2-02


SMC ofrece una gran variedad de manómetros... entre los que se incluyen los de uso general, los sin aceite y sin cobre para piezas externas con indicador de límite, los de serie limpia y los manómetros con presostato.... Los rangos de presión varían de 0 a 1,5 MPa, dependiendo del manómetro seleccionado. Posibilidad de montaje en panel.
G43, Manómetro para todo uso general (D.E. 43)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)43x43x43 mm
Peso neto84 g
Presión de servicio máx.2 bar
Diámetro de conexiónr 1/4 ''
Tipomanómetro
Materialacero inoxidable (carcasa); vidrio (cubierta transparente); latón (espárrago); latón (tubo bourdon)
Presión de servicio mín.0 bar
Precisión±3 % (full span)
14,10 € Sin IVA
/ unidad
17,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días