G36-15-01 00057272

Regulador AR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:G36-15-01
Rubix:751607649043
fabricante:G36-15-01
EAN:3618036105162
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio máx.15 bar
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Tipomanómetro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : G36-15-01 00057272


SMC ofrece una variedad de manómetros, incluidos los de uso general, sin aceite/con piezas externas sin cobre con indicador de límite, de serie limpia y un manómetro con presostato. Los rangos de presión varían de 0 a 1,5 MPa, según el manómetro seleccionado. Es posible el montaje en panel.
•Manómetro de uso general con indicador de límite
•Rosca trasera o lateral vertical
•Rango de presión: 0 a 1,5 MPa (0 a 225 psi)
•Precisión de indicación: ±3% F.S. (escala completa)

Manómetro: G36 (diámetro exterior de ø37,5, rosca trasera)
Presión indicada: 15 (1,5 MPa)
Rosca de conexión: 01 (R 1/8)
Opción: Ninguna

Cualidades

•Manómetro de uso general con indicador de límite
Rosca trasera o lateral vertical
Rango de presión: 0 a 1,5 MPa (0 a 225 psi)
Precisión de indicación: ?3% F.S. (escala completa)

Información técnica


Atributos
Presión de servicio máx.15 bar
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Tipomanómetro
Materialaluminio fundido a presión (caja, espárrago); policarbonato (tapa); латón (tubo bourdon)
Presión de servicio mín.0 bar
Precisión±3 % fs (volumenspanne)
14,10 € Sin IVA
/ unidad
17,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días