Referencias
Festo:MA-50-1-G1/4-MPA
Rubix:798200630000
fabricante:192734
EAN:4052568259433

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 1/4 '' |
| Tipo | manómetro de tubo bourdon (instalación en línea) |
Documentos
Detalles de producto : MA-50-1-G1/4-MPA
Manómetro MA-50-1-G1/4-MPA con unidad de visualización en MPa. Rango indicativo [MPa]=0 - 1 MPa, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=50, Estructura de diseño=manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=instalación en línea
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 1/4 '' |
| Tipo | manómetro de tubo bourdon (instalación en línea) |
| Material | latón (partes en contacto con el fluido y tapón roscado); carcasa de abs; ventana de ps (poliestireno) |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,93 € Sin IVA
/ unidad
20,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días