GP46-10-01L5-C-Q

Manómetro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:GP46-10-01L5-C-Q
Rubix:799158489000
fabricante:GP46-10-01L5-C-Q
EAN:3618036101935
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexión1/8 ''
Tipomanómetro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GP46-10-01L5-C-Q


SMC ofrece una amplia variedad de manómetros de uso general, desengrasados/piezas externas sin cobre con índice, serie para sala limpia y un manómetro-presostato. Rango de presión de 0 a 1.5 MPa, según el manómetro elegido. El montaje en panel es posible.
GP46, Manómetro con sensor (D.E. 42.5)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54x57x57 mm
Peso neto150 g
Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexión1/8 ''
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Precisión±0,05 mpa (5 bis 40 °c); ±0,08 mpa (−5 bis 60 °c)
93,21 € Sin IVA
/ unidad
112,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días