Referencias
Festo:MAP-40-4-1/8-EN
Rubix:753600267113
fabricante:162842
EAN:4052568006471

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 4 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | r 1/8 '' |
| Tipo | manómetro de tubo de bourdon |
Documentos
Detalles de producto : MAP-40-4-1/8-EN
Manómetro de precisión MAP-40-4-1/8-ES Con unidad de indicación en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 4 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Estructura del diseño=Manómetro de tubo de Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52x50x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 46,2 g |
| Presión de servicio máx. | 4 bar |
| Diámetro de conexión | r 1/8 '' |
| Tipo | manómetro de tubo de bourdon |
| Material | pbt, latón, ps |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,37 € Sin IVA
/ unidad
23,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días