G46-4-02 00057309

Manómetros

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:G46-4-02
Rubix:752103528043
fabricante:G46-4-02
EAN:3618036103717
G(A)46, Pressure Gauge, w/Limit Indicator & Cover Ring Assembly (O.D. 42)

Resumen técnico

Presión de servicio máx.4 bar
Diámetro de conexiónr 1/4 ''
Tipomanómetro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : G46-4-02 00057309


SMC ofrece una gran variedad de manómetros, entre los que se incluyen los de uso general, los sin aceite y sin cobre para piezas externas con indicador de límite, los de serie limpia y un manómetro con presostato. Los rangos de presión varían de 0 a 1,5MPa, dependiendo del manómetro seleccionado. Posibilidad de montaje en panel.
G(A)46, Manómetro para uso general con indicador de límite con anillo de protección (D.E. 42)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x43x43 mm
Peso neto80 g
Presión de servicio máx.4 bar
Diámetro de conexiónr 1/4 ''
Tipomanómetro
Materialacero inoxidable 304 (carcasa);policarbonato (cubierta);acero inoxidable 316 (espárrago, tubo bourdon)
Presión de servicio mín.0 bar
Precisión±3 % f.s. (vom endwert)
11,19 € Sin IVA
/ unidad
13,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días