Referencias
SMC:GP46-10-02-Q
Rubix:798088190000
fabricante:GP46-10-02-Q
EAN:3618036101874

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | r 1/4 '' |
| Tipo | manómetro |
Documentos
Detalles de producto : GP46-10-02-Q
SMC ofrece una amplia variedad de manómetros de uso general, desengrasados/piezas externas sin cobre con índice, serie para sala limpia y un manómetro-presostato. Rango de presión de 0 a 1.5 MPa, según el manómetro elegido. El montaje en panel es posible.
GP46, Manómetro con sensor (D.E. 42.5)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 56x46x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 140 g |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Diámetro de conexión | r 1/4 '' |
| Tipo | manómetro |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Precisión | ± 0,03 mpa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,73 € Sin IVA
/ unidad
104,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días