MANOMETRO TRASERO CENTRICO 40 MM 0-6BAR G1/8

Standard manometer

Ver información técnica

Referencias

Riegler:110.45-K
Rubix:799300159000
fabricante:101730
EAN:4047322015332
brand logo

Resumen técnico

Tipomanometro trasero centrico 40 mm 0-6bar g1/8
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MANOMETRO TRASERO CENTRICO 40 MM 0-6BAR G1/8


Manómetro

Características: manómetro de Bourdon estándar, con carcasa de plástico y escala sencilla en bar, conforme a EN 837-1. Clase de exactitud 1,6.

Aplicación: para materiales de medición gaseosos, líquidos, muy viscosos y no cristalizantes, que no ataquen las aleaciones de cobre.

Información técnica


Atributos
Peso neto69 g
Tipomanometro trasero centrico 40 mm 0-6bar g1/8
10,12 € Sin IVA
/ unidad
12,25 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días