Referencias
Parker:SV06ZLCF
Rubix:799221039000
fabricante:SV06ZLCF
Detalles de producto : SV06ZLCF
Los racores EO-2 tienen juntas elastoméricas en todas las uniones para una unión de tubos herméticamente sellada, conexión sin fugas de tubos y componentes en sistemas hidráulicos. Para un funcionamiento fiable de toda la unidad. La compresión estática también elimina la entrada de aire en el sistema de fluidos en condiciones de vacío.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca funcional EO-2
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 800
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Mamparo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 800
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Mamparo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
-Alta presión: EO-2 puede utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L). Amplía la gama de aplicaciones
EO-LUB: Gracias al tratamiento especial de las tuercas de mayor tamaño (25S/28L y mayores), los pares de apriete de los racores EO-2 se han reducido en un 25 %. Facilita y acelera el montaje. Evita el submontaje
Capacidad de sellado: Una junta elastomérica forma el elemento de sellado primario, garantizando así una estanqueidad sin fugas. Incluso los medios de baja viscosidad, como el agua o el gas, se sellan herméticamente. Por lo tanto, los sistemas hidráulicos no "sudan" en los puntos de conexión. Aumenta la fiabilidad de todo el sistema. Se reducen los costes de reparación y mantenimiento
Durabilidad: La junta elastomérica no requiere ningún reapriete, incluso después de años de funcionamiento en condiciones de trabajo extremas
Tuerca funcional: Los componentes individuales (anillo de retención, junta) no pueden perderse, olvidarse, confundirse o montarse con una orientación incorrecta. Esto ahorra costes de montaje y evita peligrosos errores de montaje. La tuerca funcional EO-2 puede utilizarse para toda la amplia gama de más de 50 configuraciones en unos 25 tamaños de las series EO LL, L y S estándar. Ayuda a simplificar el proceso de pedido y a reducir el número de artículos que hay que pedir
Costes de montaje: Con un tiempo de ciclo inferior a 10 segundos en el EOMAT, el coste de preajuste de la EO-2 es extremadamente bajo y reduce los costes de montaje
Cada tuerca funcional EO-2 viene con una herramienta de montaje integrada que garantiza que el anillo de retención corte firmemente la superficie del tubo sin dañar el sensible cono interior del cuerpo del racor. Esto reduce en gran medida el peligro de soplado del tubo, incluso cuando se utiliza tubo de acero inoxidable, y aumenta la fiabilidad de todo el sistema
Repetibilidad fiable - Cuando se utilizan máquinas EOMAT para un preajuste rentable, las herramientas de premontaje no se desgastan, ya que sólo están en contacto con la junta de goma. De este modo se evitan las fugas y los peligrosos reventones que pueden producirse cuando los racores tradicionales de tipo mordaza se montan con herramientas de premontaje desgastadas. El coste de las revisiones y reparaciones periódicas intensivas puede reducirse
Montaje final - Desde la posición de apriete con llave de la conexión EO-2 preajustada, un breve tirón de la llave (aprox. de 1/6 a 1/4 de vuelta) proporciona al montaje una rápida subida hasta el nivel de par de apriete requerido. Los racores EO-2 tienen una sólida "sensación de acierto" y una excelente resistencia al exceso de par de apriete
Inspección visual - No hay duda de si una tuerca funcional EO-2 se ha preajustado correctamente o no. La inspección es tan sencilla como comprobar si el espacio entre el anillo de retención y el anillo de sellado está completamente cerrado. No es necesario desmontar el extremo del tubo fuera del racor para la inspección por mordida, por lo que el usuario reduce costes y tiempo de montaje
Sin fugas fantasma - No es obligatorio lubricar el montaje de los racores de acero EO-2. El operario de la máquina no se sentirá irritado por el lubricante que sale de los racores una vez que el sistema hidráulico se caliente
Reutilizables/reutilizables - Los racores EO-2 se pueden desmontar y volver a montar muchas veces. No hay desgaste ni ensanchamiento del vulnerable cono interior. Las juntas dañadas pueden sustituirse fácilmente. Todas las juntas DOZ de repuesto están marcadas con un código de tamaño (por ejemplo: 12-L)
Mantenimiento in situ - Para el mantenimiento y sustitución de los racores EO-2 es suficiente un juego de llaves. Se pueden añadir componentes adicionales en línea, como puntos de prueba (GMA), válvulas de bola (KH) o racores en T a un conjunto existente en cuestión de minutos
Fiabilidad - Millones de racores EO-2 funcionan sin problemas en aplicaciones como: Equipos móviles de construcción, máquinas herramienta estacionarias, prensas hidráulicas, máquinas de moldeo por inyección de plástico, construcción naval, exploración en alta mar, submarinos, trenes ferroviarios y equipos militares. Las tuberías EO-2 no presentan fugas. Los costes de mantenimiento y reparación pueden reducirse
Sin problemas: el fácil manejo de los racores EO-2 ayuda a evitar errores de montaje y reduce los costes de montaje.
EO-LUB: Gracias al tratamiento especial de las tuercas de mayor tamaño (25S/28L y mayores), los pares de apriete de los racores EO-2 se han reducido en un 25 %. Facilita y acelera el montaje. Evita el submontaje
Capacidad de sellado: Una junta elastomérica forma el elemento de sellado primario, garantizando así una estanqueidad sin fugas. Incluso los medios de baja viscosidad, como el agua o el gas, se sellan herméticamente. Por lo tanto, los sistemas hidráulicos no "sudan" en los puntos de conexión. Aumenta la fiabilidad de todo el sistema. Se reducen los costes de reparación y mantenimiento
Durabilidad: La junta elastomérica no requiere ningún reapriete, incluso después de años de funcionamiento en condiciones de trabajo extremas
Tuerca funcional: Los componentes individuales (anillo de retención, junta) no pueden perderse, olvidarse, confundirse o montarse con una orientación incorrecta. Esto ahorra costes de montaje y evita peligrosos errores de montaje. La tuerca funcional EO-2 puede utilizarse para toda la amplia gama de más de 50 configuraciones en unos 25 tamaños de las series EO LL, L y S estándar. Ayuda a simplificar el proceso de pedido y a reducir el número de artículos que hay que pedir
Costes de montaje: Con un tiempo de ciclo inferior a 10 segundos en el EOMAT, el coste de preajuste de la EO-2 es extremadamente bajo y reduce los costes de montaje
Cada tuerca funcional EO-2 viene con una herramienta de montaje integrada que garantiza que el anillo de retención corte firmemente la superficie del tubo sin dañar el sensible cono interior del cuerpo del racor. Esto reduce en gran medida el peligro de soplado del tubo, incluso cuando se utiliza tubo de acero inoxidable, y aumenta la fiabilidad de todo el sistema
Repetibilidad fiable - Cuando se utilizan máquinas EOMAT para un preajuste rentable, las herramientas de premontaje no se desgastan, ya que sólo están en contacto con la junta de goma. De este modo se evitan las fugas y los peligrosos reventones que pueden producirse cuando los racores tradicionales de tipo mordaza se montan con herramientas de premontaje desgastadas. El coste de las revisiones y reparaciones periódicas intensivas puede reducirse
Montaje final - Desde la posición de apriete con llave de la conexión EO-2 preajustada, un breve tirón de la llave (aprox. de 1/6 a 1/4 de vuelta) proporciona al montaje una rápida subida hasta el nivel de par de apriete requerido. Los racores EO-2 tienen una sólida "sensación de acierto" y una excelente resistencia al exceso de par de apriete
Inspección visual - No hay duda de si una tuerca funcional EO-2 se ha preajustado correctamente o no. La inspección es tan sencilla como comprobar si el espacio entre el anillo de retención y el anillo de sellado está completamente cerrado. No es necesario desmontar el extremo del tubo fuera del racor para la inspección por mordida, por lo que el usuario reduce costes y tiempo de montaje
Sin fugas fantasma - No es obligatorio lubricar el montaje de los racores de acero EO-2. El operario de la máquina no se sentirá irritado por el lubricante que sale de los racores una vez que el sistema hidráulico se caliente
Reutilizables/reutilizables - Los racores EO-2 se pueden desmontar y volver a montar muchas veces. No hay desgaste ni ensanchamiento del vulnerable cono interior. Las juntas dañadas pueden sustituirse fácilmente. Todas las juntas DOZ de repuesto están marcadas con un código de tamaño (por ejemplo: 12-L)
Mantenimiento in situ - Para el mantenimiento y sustitución de los racores EO-2 es suficiente un juego de llaves. Se pueden añadir componentes adicionales en línea, como puntos de prueba (GMA), válvulas de bola (KH) o racores en T a un conjunto existente en cuestión de minutos
Fiabilidad - Millones de racores EO-2 funcionan sin problemas en aplicaciones como: Equipos móviles de construcción, máquinas herramienta estacionarias, prensas hidráulicas, máquinas de moldeo por inyección de plástico, construcción naval, exploración en alta mar, submarinos, trenes ferroviarios y equipos militares. Las tuberías EO-2 no presentan fugas. Los costes de mantenimiento y reparación pueden reducirse
Sin problemas: el fácil manejo de los racores EO-2 ayuda a evitar errores de montaje y reduce los costes de montaje.
Aplicaciones
Equipos agrícolas;Procesos de automoción;Transferencia de productos químicos;Equipos de construcción;Transferencia de combustible;Hidráulica;Equipos de fabricación;Marina;Manipulación de materiales;Equipos móviles;Yacimientos petrolíferos;Embalaje;Transporte;Automoción;Defensa;Energía;Medio ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Procesos;Transporte;Agua
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Diámetro exterior de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,97 € Sin IVA
/ unidad
15,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días