Referencias


Resumen técnico
| Material | acero (cuerpo forjado astm a576 / barra astm a108) |
|---|---|
| Diámetro exterior de tubo | 19 mm |
Detalles de producto : 12WMK4WL4NMS
La gama de racores para tuberías y adaptadores de puerto de Parker ofrece una amplia variedad de tipos de rosca, incluidos NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ring Boss (ORB), ISO 6149 y métrica. Todos los racores y adaptadores de esta gama cumplen o superan las especificaciones del sector.
Mercados:
• Construcción
• Sistemas terrestres militares
• Plataformas elevadoras aéreas
• Agricultura
• Manipulación de materiales
• Marina militar
• Máquina-herramienta
• Transporte
Características/Beneficios:
• Los racores con rosca cónica ofrecen un tamaño compacto para una mayor eficiencia y una alta tolerancia a la temperatura.
• Los racores con rosca recta tienen reutilización ilimitada, un sellado elastomérico y no se necesita sellador de roscas para su instalación.
• Los racores de acero se suministran de serie con el recubrimiento ToughShield Plus, que supera sustancialmente los requisitos de horas de corrosión SAE para óxido rojo, con una duración de hasta 3.000 horas sin óxido rojo, según comprobó un laboratorio de ensayo independiente (ensayado conforme a ASTM B117/ISO 9227). Este rendimiento mejorado ofrece a los clientes una ventaja competitiva gracias a un menor tiempo de inactividad y una mayor vida útil del equipo, lo que se traduce en mayores ingresos y menores costes de garantía.
• Disponible en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8” a 2” con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.
• El robusto espárrago de puerto de Parker en puertos ajustables se fabrica con una contratuerca más larga que prácticamente elimina los daños en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo derivados de los daños en la arandela de apoyo que se observan habitualmente con los extremos de puerto ajustable SAE tradicionales del mercado.
Aplicaciones:
• Conexiones para manipulación de fluidos hidráulicos y gas
Estilo de conexión 1: BSPP macho
Tamaño de rosca de conexión 1 (pulgadas): 3/4-14
Estilo de conexión 2: BSPP macho
Tamaño de rosca de conexión 2 (pulgadas): 3/4-14
Estilo de conexión: BSPP a BSPP
División: División de accesorios para tubos
Tipo de accesorio: Accesorio para tuberías
Presión dinámica máxima: 2900
Forma: Mamparo recto
Información técnica
| Material | acero (cuerpo forjado astm a576 / barra astm a108) |
|---|---|
| Diámetro exterior de tubo | 19 mm |
| Presión | 200 bar |
| Temperatura máx. | 120 °C |
| Presión de servicio máx. | 200 bar |
| Conexión 1 | male bspp (g 3/4-14) |
| Conexión 2 | male bspp (g 3/4-14) |
| Conexión | bspp to bspp |
| Tipo de racor hidráulico | unión de paso de tabique (recta) |
- Entrega estimada (15) días