SV12LOMD71

Parker Hannifin Unión de mamparo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:SV12LOMD71
Rubix:798235607000
fabricante:SV12LOMD71
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Diámetro exterior de tubo12 mm

Documentos

Detalles de producto : SV12LOMD71


La función principal de los racores para tubo hidráulico de alta presión Ermeto DIN es conectar diferentes números de tubos. Esta amplia gama de racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN tubo a tubo, tipos G, GR, W, T, TR, K, SV, hasta WSV está disponible en acero y en versión de acero inoxidable. Dependiendo de la aplicación específica, los racores pueden suministrarse con anillo cortante (EO-PSR o DPR) o junta elastomérica (EO-2).
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Mamparo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: manejo de fluidos y gases

Cualidades

-Acero y Los racores de acero inoxidable presentan una elevada resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias medioambientales. Estas características amplían la gama de aplicaciones
Alta presión: Los racores hidráulicos tubo a tubo Ermeto DIN de alta presión pueden utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), por lo que los racores pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.

Aplicaciones

Automoción;Defensa;Energía;Medio Ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Procesos;Transporte;Agua;Hidráulica general

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable
Diámetro exterior de tubo12 mm
42,38 € Sin IVA
/ unidad
51,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días