Referencias

Detalles de producto : 8WMK4WL4NMS
La línea de productos de racores para tubería y adaptadores de puerto de Parker ofrece una amplia gama de tipos de rosca, incluidos NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ring Boss (ORB), ISO 6149 y métrica. Todos los racores y adaptadores de esta línea de productos cumplen o superan las especificaciones del sector.
Mercados:
• Construcción
• Sistemas militares terrestres
• Plataforma elevadora
• Agricultura
• Manipulación de materiales
• Marina militar
• Máquina-herramienta
• Transporte
Características/Ventajas:
• Los racores de rosca cónica ofrecen un tamaño compacto para mayor eficiencia y tienen una alta tolerancia a la temperatura.
• Los racores de rosca recta tienen reutilización ilimitada, un cierre elastomérico y no se necesita sellador de roscas para su instalación.
• Los racores de acero se suministran de serie con el recubrimiento ToughShield Plus, que supera considerablemente los requisitos de horas de corrosión SAE para el óxido rojo, y dura hasta 3.000 horas sin óxido rojo, según constató un centro de pruebas independiente (ensayado según ASTM B117/ISO 9227). Este rendimiento mejorado ofrece a los clientes una ventaja competitiva gracias a un menor tiempo de inactividad y una mayor vida útil del equipo, lo que se traduce en mayores ingresos y menores costes de garantía.
• Disponible en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8” a 2” con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.
• El Robust Port Stud de Parker en puertos ajustables se fabrica con una contratuerca más larga, lo que prácticamente elimina los daños en la arandela y las posibles fugas, además de hacer el montaje prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo derivados de los daños en la arandela de apoyo, que se observan habitualmente con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales del mercado.
Aplicaciones:
• Conexiones para manipulación de fluidos hidráulicos y gas
Estilo de conexión 1: BSPP macho
Tamaño de rosca de conexión 1 (pulgadas): 1-11
Estilo de conexión 2: BSPP macho
Tamaño de rosca de conexión 2 (pulgadas): 1-11
Estilo de conexión: BSPP A BSPP
División: División de accesorios para tubos
Tipo de accesorio: Accesorio para tuberías
Presión dinámica máxima: 2900
Forma: Mamparo recto
Información técnica
| Material | acero |
|---|---|
| Diámetro exterior de tubo | 11 mm |
| Presión | 200 bar |
| Temperatura máx. | 120 °C |
| Presión de servicio máx. | 200 bar |
| Conexión 1 | male bspp (g 1/2) |
| Conexión 2 | male bspp (g 1/2) |
| Conexión | bspp to bspp (male/male) |
| Tipo de racor hidráulico | unión pasamuros (adaptador recto roscado hidráulico bsp k4) |
- Entrega estimada (15) días