SV22LOMDCF

Parker Hannifin Unión pasamuros

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:SV22LOMDCF
Rubix:798386917000
fabricante:SV22LOMDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Diámetro exterior de tubo22 mm

Documentos

Detalles de producto : SV22LOMDCF


La función principal de los racores para tubo hidráulico de alta presión Ermeto DIN es conectar diferentes números de tubos. Esta amplia gama de racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN tubo a tubo, tipos G, GR, W, T, TR, K, SV, hasta WSV está disponible en acero y en versión de acero inoxidable. Dependiendo de la aplicación específica, los racores pueden suministrarse con anillo cortante (EO-PSR o DPR) o junta elastomérica (EO-2).
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 22 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 22 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 22 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 22 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Mamparo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Cualidades

-Los racores tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían la gama de aplicaciones
Alta presión: Los racores hidráulicos tubo a tubo Ermeto DIN de alta presión pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.

Aplicaciones

Equipos agrícolas;Procesos de automoción;Transferencia de productos químicos;Equipos de construcción;Transferencia de combustible;Hidráulica;Equipos de fabricación;Marina;Manipulación de materiales;Equipos móviles;Yacimientos petrolíferos;Embalaje;Transporte

Información técnica


Atributos
Materialacero
Diámetro exterior de tubo22 mm
23,51 € Sin IVA
/ unidad
28,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días