Referencias
Parker:SV12ZL71
Rubix:799300445000


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable 316 |
|---|---|
| Diámetro exterior de tubo | 12 mm |
Detalles de producto : SV12ZL71
La función principal de los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN para conexiones tubo-tubo es unir un número variable de tubos. La amplia gama de racores Ermeto DIN para conexiones tubo-tubo, tipos G, GR, W, T, TR, K, SV, hasta WSV, está disponible en acero y en versión de acero inoxidable. En función de la aplicación concreta, los racores pueden suministrarse con anillo cortante (EO-PSR o DPR) o con estanqueidad elastomérica (EO-2).
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Protección del medio ambiente
• Industria
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Máquinas móviles
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Industria de procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/ventajas:
• Los racores de acero y de acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión en contacto con medios agresivos e influencias ambientales. Esta característica amplía el ámbito de aplicación.
• Alta presión: los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN para conexiones tubo-tubo pueden utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), por lo que los racores son adecuados para una amplia gama de aplicaciones.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Protección del medio ambiente
• Industria
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Máquinas móviles
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Industria de procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/ventajas:
• Los racores de acero y de acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión en contacto con medios agresivos e influencias ambientales. Esta característica amplía el ámbito de aplicación.
• Alta presión: los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN para conexiones tubo-tubo pueden utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), por lo que los racores son adecuados para una amplia gama de aplicaciones.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca funcional EO-2
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie del producto: EO Light
Estilo del producto: Mamparo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie del producto: EO Light
Estilo del producto: Mamparo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable 316 |
|---|---|
| Diámetro exterior de tubo | 12 mm |
| Presión | 315 bar |
| Temperatura máx. | 400 °C |
| Presión de servicio máx. | 315 bar |
| Conexión 1 | mannelijk, 24° conus |
| Conexión 2 | mannelijk, 24° conus |
| Conexión | recht (buis naar buis) |
| Tipo de racor hidráulico | racores hidráulicos din |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,27 € Sin IVA
/ unidad
139,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días