SV10SOMDCF

Parker Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:SV10SOMDCF
Rubix:798386573000
fabricante:SV10SOMDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero libre de cromo 6
Diámetro exterior de tubo10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SV10SOMDCF


La función principal de los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN tubo a tubo es conectar distintos números de tubos. Esta amplia gama de racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN tubo a tubo, tipos G, GR, W, T, TR, K, SV, hasta WSV, está disponible en acero y en una versión de acero inoxidable. Según la aplicación específica, los racores pueden suministrarse con anillo de corte (EO-PSR o DPR) o con junta elastomérica (EO-2).

Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua

Aplicaciones:
Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.

Características/ventajas:
• Los racores de acero y acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían el rango de aplicaciones.
• Alta presión: los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN tubo a tubo pueden utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), de modo que los racores pueden emplearse en una amplia gama de aplicaciones.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 800
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Mamparo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero libre de cromo 6
Diámetro exterior de tubo10 mm
Presión800 bar
Temperatura máx.300 °C
Presión de servicio máx.800 bar
Conexión 1tube o.d. 10 mm; male external thread, 24° cone
Conexión 2tube o.d. 10 mm; male external thread, 24° cone
Conexióntube to tube
Tipo de racor hidráulicoracor pasante para mamparo
9,63 € Sin IVA
/ unidad
11,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días