Referencias

Documentos
Detalles de producto : 6WMK4WL4NMS
La línea de productos de racores de tubería y adaptadores para puertos de Parker ofrece una amplia gama de tipos de rosca, incluidos NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ring Boss (ORB), ISO 6149 y métrica. Todos los racores y adaptadores de esta línea de productos cumplen o superan las especificaciones del sector.
Mercados:
• Construcción
• Sistemas militares terrestres
• Plataforma elevadora aérea
• Agricultura
• Manipulación de materiales
• Militar naval
• Máquina herramienta
• Transporte
Características/Ventajas:
• Los racores con rosca cónica ofrecen un tamaño compacto para una mayor eficiencia y tienen una alta tolerancia a la temperatura.
• Los racores con rosca recta tienen reutilización ilimitada, una junta elastomérica y no se necesita sellador de roscas para la instalación.
• Los racores de acero se suministran de serie con recubrimiento ToughShield Plus, que supera ampliamente los requisitos SAE de horas de corrosión para óxido rojo, alcanzando hasta 3.000 horas sin óxido rojo, según una instalación de ensayo independiente (ensayado según ASTM B117/ISO 9227). Este rendimiento mejorado proporciona a los clientes una ventaja competitiva gracias a una menor inactividad y una mayor vida útil del equipo, lo que se traduce en mayores ingresos y menores costes de garantía.
• Disponible en acero, acero inoxidable y latón, en tamaños de 1/8” a 2” y con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.
• El Robust Port Stud de Parker en puertos ajustables se fabrica con una tuerca de bloqueo más larga, lo que prácticamente elimina los daños en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente infalible. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo derivados de los daños en la arandela de respaldo, comúnmente observados con los extremos de puerto ajustable SAE tradicionales del mercado.
Aplicaciones:
• Conexiones para la manipulación de fluidos hidráulicos y gas
Estilo de conexión 1: BSPP macho
Tamaño de rosca de conexión 1 (pulgadas): 1-11
Estilo de conexión 2: BSPP macho
Tamaño de rosca de conexión 2 (pulgadas): 1-11
Estilo de conexión: BSPP A BSPP
División: División de accesorios para tubos
Tipo de accesorio: Accesorio para tuberías
Presión dinámica máxima: 5000
Forma: Mamparo recto
Información técnica
| Material | acero (adaptador) |
|---|---|
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
| Presión | 350 bar |
| Temperatura máx. | 120 °C |
| Presión de servicio máx. | 350 bar |
| Conexión 1 | male bspp 3/8-19 |
| Conexión 2 | male bspp 3/8-19 |
| Conexión | bspp to bspp |
| Tipo de racor hidráulico | unión pasamuros |
- Entrega estimada (15) días