G30SCFX
Parker Hannifin Junta DIN macho igual para tubo de 30 mm (420 bar)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:G30SCFX
Rubix:798343168000
fabricante:G30SCFX

Documentos
Detalles de producto : G30SCFX
Tubo DIN recto macho / junta de la serie pesada iguales. Cono EO de 24°. Se suministra sin tuerca ni anillo.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 30 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 30 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 30 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 30 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Unión
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Unión, recta
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 30 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 30 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 30 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 30 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Unión
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Unión, recta
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
Excelente resistencia a la corrosión.
Aplicaciones
Componente para el acoplamiento de tubos hidráulicos de alta presión.
Información técnica
Atributos
| Material | acero zincado sin cr. |
|---|---|
| Tipo | junta tubo-tubo macho. |
| Presión de servicio máx. | 420 bar |
| Diámetro de conexión 2 | 30 mm |
| Tipo de líquido | hydraulic fluids;chemicals;fuels;gases;steam |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 300 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,85 € Sin IVA
/ unidad
27,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días