GE10ZLR3/8EDCF

Parker Hannifin Conector de espárrago macho

Ver información técnica

Referencias

Parker:GE10ZLR3/8EDCF
Rubix:799221244000
fabricante:GE10ZLR3/8EDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipoconector de espárrago macho
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 a ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE10ZLR3/8EDCF


Los racores EO-2 tienen juntas elastoméricas en todas las uniones para una unión de tubos herméticamente sellada, conexión sin fugas de tubos y componentes en sistemas hidráulicos. Para un funcionamiento fiable de toda la unidad. El diseño se basa en las normas DIN 3861, DIN 2353, ISO 8434-1. Los racores EO-2 son adecuados para aplicaciones de alta presión. La compresión estática también elimina la entrada de aire en el sistema de fluidos en condiciones de vacío.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca funcional EO-2
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 3/8 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca funcional EO-2
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor roscado
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Cualidades

-Alta presión: EO-2 puede utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L). Amplía la gama de aplicaciones
EO-LUB: Gracias al tratamiento especial de las tuercas de mayor tamaño (25S/28L y mayores), los pares de apriete de los racores EO-2 se han reducido en un 25 %. Facilita y afianza el montaje. Evita el submontaje
Capacidad de sellado: Una junta elastomérica forma el elemento de estanqueidad primario, garantizando así una estanqueidad sin fugas. Incluso los medios de baja viscosidad, como el agua o el gas, se sellan herméticamente. Por lo tanto, los sistemas hidráulicos no "sudan" en los racores. Aumenta la fiabilidad de todo el sistema. Se reducen los costes de reparación y mantenimiento
Durabilidad: La junta elastomérica no requiere ningún reapriete incluso después de años de funcionamiento en condiciones de trabajo extremas
Tuerca funcional: Los componentes individuales (anillo de retención, junta) no pueden perderse, olvidarse, confundirse o montarse con una orientación incorrecta. Esto ahorra costes de montaje y evita peligrosos errores de montaje. La tuerca funcional EO-2 puede utilizarse para toda la variedad de la amplia gama de más de 50 configuraciones en unos 25 tamaños de las series estándar EO LL, L y S. Ayuda a simplificar el proceso de pedido y a reducir el número de artículos a pedir
Costes de montaje: Con un tiempo de ciclo inferior a 10 segundos en el EOMAT, el coste de preajuste de la EO-2 es extremadamente bajo y reduce los costes de montaje
Cada tuerca funcional EO-2 viene con una herramienta de montaje integrada que garantiza que el anillo de retención corte firmemente la superficie del tubo sin dañar el sensible cono interior del cuerpo del racor. Esto reduce enormemente el peligro de reventón del tubo, incluso cuando se utiliza tubo de acero inoxidable, y aumenta la fiabilidad de todo el sistema
Repetibilidad fiable - Cuando se utilizan máquinas EOMAT para el preajuste rentable, las herramientas de premontaje no se desgastan, ya que sólo están en contacto con la junta de goma. De este modo se evitan las fugas y los peligrosos reventones que pueden producirse cuando se montan racores tradicionales con herramientas de premontaje desgastadas. Los costes de revisiones y reparaciones periódicas intensivas pueden reducirse
Montaje final - Desde la posición de apriete con llave de la unión EO-2 preajustada, un breve tirón de la llave (aprox. 1/6 a 1/4 de vuelta) proporciona al montaje un rápido y elevado ascenso hasta el par de apriete requerido. Los racores EO-2 tienen un sólido "Hit-home-feel" y una excelente resistencia al sobre-apriete
Inspección visible - No hay duda de si una tuerca funcional EO-2 ha sido preajustada correctamente o no. La inspección es tan sencilla como comprobar si el espacio entre el anillo de retención y el anillo de sellado está completamente cerrado. No es necesario desmontar el extremo del tubo fuera del racor para la inspección por mordida, por lo que el usuario reduce costes y tiempo de montaje
Sin fugas fantasma - No es obligatorio lubricar el montaje de los racores EO-2 de acero. El operario de la máquina no se irritará porque salga lubricante de los racores una vez que el sistema hidráulico se caliente
Reutilizables/reutilizables - Los racores EO-2 se pueden desmontar y volver a montar muchas veces. No hay desgaste ni ensanchamiento del vulnerable cono interior. Las juntas dañadas pueden sustituirse fácilmente. Todas las juntas DOZ de repuesto están marcadas con el código de tamaño (p. ej. : 12-L)
Mantenimiento in situ - Para el mantenimiento y la sustitución de los racores EO-2 basta con un juego de llaves. Se pueden añadir componentes adicionales en línea, como puntos de prueba (GMA), válvulas de bola (KH) o racores en T a un conjunto existente en cuestión de minutos
Fiabilidad - Millones de racores EO-2 funcionan sin problemas en aplicaciones como: Equipos móviles de construcción, máquinas herramienta estacionarias, prensas hidráulicas, máquinas de moldeo por inyección de plástico, construcción naval, exploración en alta mar, submarinos, trenes de ferrocarril y equipos militares. No se producen fugas en las tuberías EO-2. Los costes de mantenimiento y reparación pueden reducirse
Sin problemas - el fácil manejo de los racores EO-2 ayuda a evitar errores de montaje y reduce los costes de montaje
Sin problemas - el fácil manejo de los racores EO-2 ayuda a evitar errores de montaje y reduce los costes de montaje

Aplicaciones

Automoción;Defensa;Energía;Medio Ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Procesos;Transporte;Agua;Automoción;Industrial;Transporte

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipoconector de espárrago macho
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 a ''
Tipo de líquidopetróleo;gas
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.250 °C
9,11 € Sin IVA
/ unidad
11,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días