Referencias
Parker:EGE28LRED71
Rubix:799220957000
fabricante:EGE28LRED71


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | conector de espárrago macho recto |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1 '' |
Detalles de producto : EGE28LRED71
La función principal de los racores para tubos hidráulicos de alta presión Ermeto DIN con espárrago macho es conectar diferentes números de tubos y mangueras. Esta amplia gama de racores está disponible en acero con superficies libres de Cr(VI) y en acero inoxidable.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: giratorio a puerto
Tamaño de la conexión 1: 28 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 28 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24° (con junta tórica), macho
Tipo de conexión 1: Cono macho de 24° (con junta tórica)
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de alta presión, división Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 250, 482
Temperatura máxima del fluido: 250, 482
Presión máxima de funcionamiento: 160
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -35, -31
Accesorios opcionales: n/a
Serie del producto: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Material del sello: FKM(VIT)
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: giratorio a puerto
Tamaño de la conexión 1: 28 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 28 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24° (con junta tórica), macho
Tipo de conexión 1: Cono macho de 24° (con junta tórica)
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de alta presión, división Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 250, 482
Temperatura máxima del fluido: 250, 482
Presión máxima de funcionamiento: 160
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -35, -31
Accesorios opcionales: n/a
Serie del producto: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Material del sello: FKM(VIT)
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicaciones
Equipos agrícolas;Procesos de automoción;Trasvase de productos químicos;Equipos de construcción;Trasvase de combustible;Hidráulica;Equipos de fabricación;Marina;Manipulación de materiales;Equipos móviles;Yacimientos petrolíferos;Embalaje;Transporte
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | conector de espárrago macho recto |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1 '' |
| Presión de servicio máx. | 800 bar |
| Temperatura mín. | -60 °C |
| Temperatura máx. | 400 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,43 € Sin IVA
/ unidad
177,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días