EGE10LMEDCF

Parker Hannifin Junta macho

Ver información técnica

Referencias

Parker:EGE10LMEDCF
Rubix:798386520000
fabricante:EGE10LMEDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero zincado sin cr.
Tipojunta macho orientable métrica.
Diámetro de rosca (pulgadas)m 14 x 1,5 ''

Detalles de producto : EGE10LMEDCF


Junta macho giratoria cilíndrica métrica con junta tórica y junta de serie ligera ED

cono de 24°
junta tórica NBR
junta ED (ISO 1179).
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Giratorio al puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Cono de 24° (con junta tórica), macho
Tipo de conexión 1: Cono macho de 24° (con junta tórica)
Tamaño de la conexión 2: Rosca M14x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: M14x1,5
Tipo de conexión 2: Métrico (ISO 9974), macho
Tipo de conexión 2: Métrico macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 500
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Accesorios opcionales: n/a
Serie del producto: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta ED
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: ISO 9974
Tecnología: manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero zincado sin cr.
Tipojunta macho orientable métrica.
Diámetro de rosca (pulgadas)m 14 x 1,5 ''
10,23 € Sin IVA
/ unidad
12,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días