G 38-SC-FX

Parker Hannifin Racor de tubo hidráulico de alta presión de tubo DIN a tubo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:G38SCFX
Rubix:798245659000
fabricante:G38SCFX
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipoermeto din tubo a tubo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : G 38-SC-FX


La función principal de los racores de tubo hidráulico de alta presión de tubo a tubo Ermeto DIN es conectar diferentes cantidades de tubos. Esta amplia gama de racores está disponible en acero con superficies sin Cr-(VI) y en acero inoxidable
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 38 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 38 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 38 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 38 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Unión
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Unión, recta
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: manejo de fluidos y gases

Cualidades

Elevada resistencia a la corrosión: El tratamiento de superficie sin Cr(VI) proporciona una resistencia media a la corrosión de más de 500 horas de óxido blanco. Este atributo ayuda a prolongar el ciclo vital de los racores
Superficie de acero inoxidable: Los racores de tubos hidráulicos de alta presión DIN Ermeto de tubo a tubo, versión de acero inoxidable, tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales, además de una mayor resistencia a la temperatura, que el acero. Estas características amplían el rango de aplicaciones
Alta presión: Los racores de tubos hidráulicos de alta presión Ermeto DIN de tubo a tubo se pueden utilizar en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), de modo que los racores se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones

Aplicaciones

Equipos agrícolas; proceso de automoción; transferencia de productos químicos; equipos de construcción; transferencia de combustible; hidráulica; equipos de fabricación; marino; manejo de materiales; equipos móviles; yacimientos petrolíferos; embalaje; transporte

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipoermeto din tubo a tubo
Presión de servicio máx.420 bar
Diámetro de conexión 238 mm
Tipo de líquidohydraulic fluids;chemicals;fuels;gases;steam
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.300 °C
28,86 € Sin IVA
/ unidad
34,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días