0205 14 00 TAPON HEXAGONAL INTERIOR, MACHO BSP CONICA Y NPT D. 13,62MM NPT1/4

Legris Tapón hexagonal NPT cónico 02A5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:0205 14 00
Rubix:798247273000
fabricante:0205 14 00
EAN:0820099132167
02A5 - INTERNAL HEXAGON HEAD NPT TAPER THREAD

Resumen técnico

Materiallatón
Tipotapón de cabeza hexagonal interior
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 npt ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 0205 14 00 TAPON HEXAGONAL INTERIOR, MACHO BSP CONICA Y NPT D. 13,62MM NPT1/4


Cierra un extremo del circuito.
Montaje con llave hexagonal.
Disponible en versión métrica o cónica.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: NPT 1/4
Tipo de conexión 1: NPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Cabeza hexagonal interna
Tipo de producto: tapones
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,008

Cualidades

- Amplia gama y flexibilidad
- Una oferta completa, desde el simple adaptador hasta una solución de colector modular
- Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio
- Tratamiento de superficie para una mayor resistencia a la corrosión: latón niquelado o aluminio anodizado
- Acero inoxidable para entornos corrosivos
- Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas- Rendimiento
- Diseño robusto
- Adecuado para presiones bajas a altas, según la configuración y el material
- Formas forjadas para una mayor resistencia mecánica

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Embalaje
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Prendas de vestir
- Alimentación y bebidas
- Apto para entornos corrosivos y no corrosivos
- Apto para alta y media presión

Información técnica


Atributos
Peso neto8 g
Peso con embalaje390 g
Materiallatón
Tipotapón de cabeza hexagonal interior
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 npt ''
Diámetro exterior de tubo13.6 mm
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.150 °C
60 mm
60 mm
2,01 € Sin IVA
/ unidad
2,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días