4605590 280112 - HERRAMIENTA DE DOBLAJE FIJA, CANTOS REDONDOS 100 MM
Radius Bending Tool
Ver información técnicaReferencias
Gedore:280112
Rubix:798176040000
fabricante:4605590
EAN:4017981280129

Detalles de producto : 4605590 280112 - HERRAMIENTA DE DOBLAJE FIJA, CANTOS REDONDOS 100 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1610 g |
|---|---|
| Peso | 1.6 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,37 € Sin IVA
/ unidad
391,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
