Referencias
Gedore:243051
Rubix:798179976000
fabricante:4566830
EAN:4017981243513

Detalles de producto : 4566830 243051 - SEGMENTO CURVATUBOS 8 MM
Matriz de doblado 8 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 250 g |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Peso | 0.25 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,31 € Sin IVA
/ unidad
202,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
