Referencias
Gedore:278722
Rubix:798180268000
fabricante:1576925
EAN:4017981278720

Detalles de producto : 1576925 278722 - SEGMENTO DE ALUMINIO 22 MM
• de aluminio de alta calidad
Forma de doblado de aluminio 22 mm de aluminio de alta calidad
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1950 g |
|---|---|
| Diámetro | 22 mm |
| Peso | 2 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,59 € Sin IVA
/ unidad
179,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
