4645110 280162 - HERRAMIENTA DE DOBLAJE FIJA, CANTOS REDONDOS 120 MM
Radius Bending Tool
Ver información técnicaReferencias
Gedore:280162
Rubix:798180281000
fabricante:4645110
EAN:4017981280242

Detalles de producto : 4645110 280162 - HERRAMIENTA DE DOBLAJE FIJA, CANTOS REDONDOS 120 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1960 g |
|---|---|
| Peso | 2 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
548,10 € Sin IVA
/ unidad
663,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
