Referencias
Optibelt:SPA 3550
Rubix:798356244000
fabricante:1651919
EAN:4014486078374





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 3550 mm |
Detalles de producto : SPA 3550 4
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 62x408x408 mm |
|---|---|
| Peso neto | 437 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 3550 mm |
| Longitud interior | 3505 mm |
| Longitud exterior | 3568 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,16 € Sin IVA
/ unidad
49,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días