SPA 1007

optibelt SK SPA

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPA 1007
Rubix:798356129000
fabricante:1637624
EAN:4014486076653
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1007 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1007


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x116x116 mm
    Peso neto124 g
    Perfilspa
    Anchura superior12.7 mm
    Longitud indicativa1007 mm
    Longitud interior962 mm
    Longitud exterior1025 mm
    Grosor10 mm
    13,38 € Sin IVA
    / unidad
    16,19 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días