SPA 1482LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPA1482 DELTA NARROW
Rubix:798349062000
fabricante:962561482
EAN:5414465310898
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1482 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1482LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1482 mm
Longitud interior1437 mm
Longitud exterior1500 mm
Grosor10 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dientesno teeth (smooth, wrapped outer surface)
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
14,84 € Sin IVA
/ unidad
17,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días