Referencias
Optibelt:SPZ 1320
Rubix:798356412000
fabricante:1784582
EAN:4014486080544





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1320 mm |
Detalles de producto : SPZ 1320
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x145x145 mm |
|---|---|
| Peso neto | 98 g |
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1320 mm |
| Longitud interior | 1282 mm |
| Longitud exterior | 1333 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,44 € Sin IVA
/ unidad
13,84 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días