SPZ 1437LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPZ1437 DELTA NARROW
Rubix:798348985000
fabricante:962461437
EAN:5414465308307
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1437 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1437LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1437 mm
Longitud interior1400 mm
Longitud exterior1450 mm
Grosor8 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dientesv-shaped (wrapped, non-toothed)
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea63 mm
10,60 € Sin IVA
/ unidad
12,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días