Referencias
Optibelt:SPA 3082
Rubix:798356235000
fabricante:SPA 30827700
EAN:4014486078251





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 3082 mm |
Detalles de producto : SPA 3082
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 54x354x354 mm |
|---|---|
| Peso neto | 379 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 3082 mm |
| Longitud interior | 3037 mm |
| Longitud exterior | 3100 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días