Referencias
Optibelt:SPB 2720
Rubix:798362385000
fabricante:1701792
EAN:4014486501346


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 2720 mm |
Detalles de producto : SPB 2720
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 530 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 2720 mm |
| Longitud interior | 2660 mm |
| Longitud exterior | 2742 mm |
| Grosor | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,58 € Sin IVA
/ unidad
55,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días