SPA 1157

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:857616
Mecaline:SPA1157E - 889296
Rubix:799054847000
fabricante:889296
EAN:3660338418495
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa1157 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPA 1157


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa1157 mm
Longitud interior1112 mm
Longitud exterior1175 mm
Grosor10 mm
Materialsbr
14,32 € Sin IVA
/ unidad
17,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días