SPA 2832LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPA2832 SUPERHC
Rubix:798124140000
fabricante:933302832
EAN:5414465658389
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2832 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 2832LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2832 mm
Longitud interior2787 mm
Longitud exterior2850 mm
Grosor10 mm
Revestidosi
Seriesuper hc
Forma de dientesmolded notches
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
34,65 € Sin IVA
/ unidad
41,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días