Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24288709
Rubix:798061778000
fabricante:24288709


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 229 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Detalles de producto : OMK-MR 250 229 7,7 24288709
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 250 229 7,7 24288709
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 140,001 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Diámetro interior | 229 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
802,56 € Sin IVA
/ unidad
971,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días