Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421332
Rubix:781200618038
fabricante:40421332




Resumen técnico
| Diámetro exterior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 26 mm |
| Altura | 20 mm |
Detalles de producto : T MF(170-1)170-26-20 88N 40421332
T MF(170-1)170-26-20 88N 40421332
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 191,901 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Diámetro interior | 26 mm |
| Altura | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,02 € Sin IVA
/ unidad
237,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días