Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24248890
Rubix:798390725000
fabricante:24248890


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 12.7 mm |
| Altura | 3 mm |
Detalles de producto : OMK-E 20 12,7 3 B602 PTFE 24248890
OMK-E 20 12,7 3 B602 PTFE 24248890
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,6 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Diámetro interior | 12.7 mm |
| Altura | 3 mm |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,96 € Sin IVA
/ unidad
204,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días