Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:97889
Rubix:798388554000
fabricante:97889


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 11.9 mm |
| Altura | 3 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMA 18 11,9 3 PTFE 97889
Sello compacto TFMA PTFE 177023
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,841 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Diámetro interior | 11.9 mm |
| Altura | 3 mm |
| Material | ptfe 177023 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,65 € Sin IVA
/ unidad
57,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días