Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49360808
Rubix:799071487000
fabricante:PK M310 40,0 8,1 11,6 21030


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 8.1 mm |
| Altura | 11.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : PK M310 40,0 8,1 11,6 21030
Diseño compacto Topes amortiguadores integrados Imán integrado
Cualidades
Baja fricción Alta resistencia al desgaste Propiedades de funcionamiento sin inclinación Montaje sencillo en la varilla del pistón Larga vida útil Posibilidad de detección de posición
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 8.1 mm |
| Altura | 11.6 mm |
| Material | polyurethane |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,05 € Sin IVA
/ unidad
210,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días