Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421944
Rubix:781200157038
fabricante:40421944


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Altura | 12 mm |
Detalles de producto : NA300 95 110 12 94AU 40421944
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
NA300 95 110 12 94AU 40421944
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26,961 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | au |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,93 € Sin IVA
/ unidad
112,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días