Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24083159
Rubix:798390319000
fabricante:OMK-S 180 X 155 X 12,10 X 12,50 PTFE GM201


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 155 mm |
| Altura | 12.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMK-S 180 155 12,1 GM201 PTFE 24083159
Sello compacto OmegaT PTFE Glass/NBR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 127,1 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Diámetro interior | 155 mm |
| Altura | 12.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
547,88 € Sin IVA
/ unidad
662,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días