Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421261
Rubix:781200645038
fabricante:40421261



Detalles de producto : T OF(T20.0-10) 20 10 8 40421261
T OF(T20.0-10) 20 10 8 40421261
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,531 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,85 € Sin IVA
/ unidad
53,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
