Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24245868
Rubix:798390715000
fabricante:24245868


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Altura | 18.6 mm |
Detalles de producto : T18 160 130 18,6 V142 95AU 24245868
T18 160 130 18,6 V142 95AU 24245868
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 135 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Altura | 18.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,47 € Sin IVA
/ unidad
217,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días