Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49017990
Rubix:798365136000
fabricante:49017990

Documentos
Detalles de producto : AIRZET PK 12,0 7,0 2,2 49017990
JUNTA AIRZET PK 80 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,193 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Diámetro interior | 7 mm |
| Altura | 2.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,36 € Sin IVA
/ unidad
17,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
