Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:406248
Rubix:798388817000
fabricante:406248

Documentos
Detalles de producto : TDUOP AIR 63 16 22 72NBR 406248
Pistón completo TDUOP Aire 80x14x25 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 119,75 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Altura | 22 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,74 € Sin IVA
/ unidad
91,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
