Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:366340
Rubix:781200925038
fabricante:FOA 63 X 53,60 X 6,60 PTFE F56110


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 53.6 mm |
| Altura | 6.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : FOA 63 PTFE561 (366340)
El FORSEAL FOA de PTFE es una junta de tipo anillo ranurado que actúa de forma unidireccional, con un muelle metálico de tensión. Se caracteriza por bajos coeficientes de fricción estática y dinámica.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Diámetro interior | 53.6 mm |
| Altura | 6.6 mm |
| Material | ptfe f56110 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,29 € Sin IVA
/ unidad
238,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días