Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421675
Rubix:798388301000
fabricante:40421675

Detalles de producto : NA300 63 48 12 94AU 40421675
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
NA300 63 48 12 94AU 40421675
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,011 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Diámetro interior | 48 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | au |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,22 € Sin IVA
/ unidad
52,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
